Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-325522902 Herst.-Nr.: 5522902 EAN/GTIN: 4000883009448 |
| |
|
| | |
| Breite: ca. 28 cm, Länge: ca. 570 m Durchmesser: ca. 32 cm Zweilagiges, weißes Tissue, extra nassfest, perforiert auf 38 cm. Weitere Informationen: | | Abrisse / Rolle: | 1500 Blatt | Format: | 28x36 cm | Lagen / Farbe: | 2-lagig weiß | Material: | Einmaltuch aus Papier | Abwicklung: | Außenabwicklung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier weiß 2-lagig, einwegputztücher, papier-wischtücher weiß, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Fripa, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,07* | € 25,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,02* | € 25,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,47* | € 25,90* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,31* | € 27,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,316* | € 29,316* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Packung (ab € 19,07* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|