Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Putzrolle 5522902 28cmx570m 2lagig Tissue weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-496000601
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5522902
EAN/GTIN:
     4000883009448
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Perforiert auf 38 cm. Extra nassfest.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Putzrolle
Maße:
28 cm x 570 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
1.500 Bl./Rl.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 5,00*
ab € 19,07*
€ 25,81*
Lager 1682
17
1
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 25,82*
1
€ 5,50*
ab € 18,47*
€ 25,90*
1
€ 7,95*
ab € 19,31*
€ 27,09*
3 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 29,316*
€ 29,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 19,02* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
481603
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.