Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Putztuchrolle L2 481603 2lagig weiß 1.500 Blatt 2 St./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446017900
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     481603
EAN/GTIN:
     4004231481603
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Katrin Putzrolle L2 22 cm x 570 m (B x L) 2-lagig Tissue weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
L2
Maße:
22 cm x 570 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Werkstoff:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
1.500 Bl./Rl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Putzrolle L2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
4
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 7,95*
€ 12,69*
2 Tage
16
4
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 10,6225*
€ 13,9125*
Lager 1375
4
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 10,6425*
€ 14,40*
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 12,645*
€ 16,575*
1 Tag
428
4
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 17,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 13,3925*
€ 15,93708
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,6425*
€ 12,66458
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,14*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,93*
Zubehör
Elos
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.