Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen, 2-lagig Ø 33 cm · 38 cm x 28 cm weiss 1.500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Putzrollen, 2-lagig Ø 33 cm · 38 cm x 28 cm weiss 1.500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm
Putzrollen, 2-lagig Ø 33 cm · 38 cm x 28 cm weiss 1.500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4000883009448
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95741
EAN/GTIN:
     4000883009448
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putzrollen, 2-lagig Ø 33 cm · 38 cm x 28 cm weiss 1.500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm

Putztücher auf Rolle

- 2-lagig
- Material: Tissue, recycled
- Farbe: weiß
- extra nassfest
- Länge: 570 m, Breite: ca. 28 cm
- perforiert auf 38 cm
- 1.500 Abrisse je Rolle
- Durchmesser Hülse 7 cm

Einsatzbereiche: Industrie & Handwerk, Büros, Werkstätten

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
38 cm
Breite:
28 cm
Durchmesser:
33 cm
Gewicht:
6355,7
Material:
Tissue, recycled
Materialdicke:
38 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
28
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
33
Bruttogewicht der Einzelpackung:
6389,8
Professional:
Professional Produkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 5,00*
ab € 19,07*
€ 25,81*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 25,82*
1
€ 5,50*
ab € 18,47*
€ 25,90*
1
€ 7,95*
ab € 19,31*
€ 27,09*
Lager 2909
21
1
€ 4,99*
ab € 29,316*
€ 29,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,316*
€ 34,886
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 29,316* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
481603
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.