Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen, 2-lagig Ø 33 cm · 38 cm x 28 cm weiss 1.500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzrollen, 2-lagig Ø 33 cm · 38 cm x 28 cm weiss 1.500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm
Putzrollen, 2-lagig Ø 33 cm · 38 cm x 28 cm weiss 1.500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4000883009448
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95741
EAN/GTIN:
     4000883009448
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putzrollen, 2-lagig Ø 33 cm · 38 cm x 28 cm weiss 1.500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm

Putztücher auf Rolle

- 2-lagig
- Material: Tissue, recycled
- Farbe: weiß
- extra nassfest
- Länge: 570 m, Breite: ca. 28 cm
- perforiert auf 38 cm
- 1.500 Abrisse je Rolle
- Durchmesser Hülse 7 cm

Einsatzbereiche: Industrie & Handwerk, Büros, Werkstätten

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
38 cm
Breite:
28 cm
Durchmesser:
33 cm
Gewicht:
6355,7
Material:
Tissue, recycled
Materialdicke:
38 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
28
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
33
Bruttogewicht der Einzelpackung:
6389,8
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 19,07* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
481603
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.