Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Putzrolle 5522902 28cmx570m 2lagig Tissue weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/063/f021063c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/063/f021063c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496000601
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5522902
EAN/GTIN:
     4000883009448
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Perforiert auf 38 cm. Extra nassfest.
Weitere Informationen:
Maße:
28 cm x 570 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
1.500 Bl./Rl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Putzrolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 5,00*
ab € 19,07*
€ 25,81*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 25,82*
1
€ 5,50*
ab € 18,47*
€ 25,90*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,31*
€ 27,09*
3 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 29,316*
€ 29,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 19,31* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
481603
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.