Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3248191 Herst.-Nr.: 481911 EAN/GTIN: 4006897481911 |
| | |
|
| | |
| Die Katrin Classic M 2 Handtuchrolle ist eine 2 lagige hochwertige weiche Handtuchrolle. Das Papier ist 2-lagig, die Farbe ist weiß und die Rolle besitzt 500 Blatt, die Blattgröße beträgt 205 x 300 mm. Das Papier hat ein Flächengewicht von 2x18,5 g/qm. ISO 9001, ISO 14001, EU Eco Label Innenabwicklung - perforiert! Weitere Informationen: | | Kerndurchmesser: | nicht relevant | Außendurchmesser: | 20 cm | Lagen / Rollenbreite: | 2-lagig / 20.5 cm | Farbe: | weiß | Abwicklung: | Innenabwicklung - perforiert |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, papierhandtücher 21 x 34 cm 2lagig, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Katrin, Handtuchpapierrollen, Papierrollenhandtücher, Papiertücher, Universalrolle, Handtuchspender, Falthandtücher |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,76167* | € 6,06167* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,79* | € 6,10* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,75167* | € 6,27834* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 4,95334* | € 6,545* | | | | Lager 9428 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 5,43334* | € 6,94334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 41,66004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|