Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 2-lagig 20,5x30cm 500B. hochweiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Handtuchrolle 2-lagig 20,5x30cm 500B. hochweiß
Handtuchrolle 2-lagig 20,5x30cm 500B. hochweiß
Artikel-Nr.:
     302blb-5615144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006897481911
EAN/GTIN:
     4006897481911
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchpapier Classic M • Innenabrollung • Für Handtuchspender • Durchmesser Rolle = 20 cm • Durchmesser Papphülse = 7 cm • Perforiert Hinweis: Vor dem Einsetzen in den Handtuchrollenspender bitte Papphülse aus der Rolle entfernen.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Breite:
38 cm
Markenname:
KATRIN
WGNr.:
726
Länge:
20,5 cm
Lagen:
2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3516
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,76167*
€ 6,06167*
Lager 302
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,10*
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,75167*
€ 6,27834*
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,95334*
€ 6,545*
2 Tage
222
6
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 5,43334*
€ 6,94334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.