Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Handtuchrolle M2 481911 2lg. 500Bl. 20,5x30cm ws 6Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446215401
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     481911
EAN/GTIN:
     4006897481911
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Besonders kräftig, für effektives Trocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M2
Verwendung für Produkt:
Katrin Handtuchspender Centerfeed M 92124, 90120, Centerfeed M 993100
Maße:
20,5 cm x 150 m (B x L)
Rollendurchmesser:
20
Kerndurchmesser:
7,1
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Material des Papierhandtuches:
Tissue
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Anzahl der Blätter:
500 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle M2
Made in Germany:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3534
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,76167*
€ 6,06167*
17 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,10*
Lager 1375
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,75167*
€ 6,27834*
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,95334*
€ 6,545*
2 Tage
222
6
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 5,43334*
€ 6,94334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,27834*
€ 7,47122
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,24834*
€ 7,43552
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,18834*
€ 7,36412
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,98834*
€ 7,12612
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 5,80167*
€ 6,90399
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,75167*
€ 5,65449
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 37,67004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.