Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KTR481911 Herst.-Nr.: 481911 EAN/GTIN: 4006897481911 |
| | |
|
| | |
| Handduchrollen für Katrin Spender Centerfeed M und Inclusive Centerfeed M. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 205 mm x 150 m (Ø 71 mm) | Ausführung: | 2-lagig | Anreißer (Online): | Handtuchrolle Katrin M2, 2-lagig, weiß | Aufzählung (Online): | qualitativ hochwertige Handtuchrolle 2-lagig, weiß für effektives Trocknen weich und stark perforiert passend für KATRIN Spender KTR993100, KTR90120, KTR92124 500 Blatt pro Rolle, Rollenbreite: 205 mm Karton mit 6 Rollen à 150 m | Kurzbeschreibung (Online): | Handtuchrolle Katrin M2, weiß, 2-lagig, perforiert, Rolle à 500 Blatt = 150 m, Blattgröße: 20,5 x 30 cm, 1 Packung = 6 Rollen | Langbeschreibung (Online): | Handduchrollen für Katrin Spender Centerfeed M und Inclusive Centerfeed M. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, papierhandtücher 21 x 34 cm 2lagig, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuch, Handtücher, Falthandtuch, Falthandtücher, Falthandtuchpapier, Falthandtücherpapier, Papierhandtuch |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,76167* | € 6,06167* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,79* | € 6,10* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,75167* | € 6,27834* | | | | Lager 273 | | | | 6 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 4,95334* | € 6,545* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 5,43334* | € 6,94334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 39,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|