| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32331470 Herst.-Nr.: 331470 EAN/GTIN: 4000735720903 |
| | |
|
| | |
| Die sichere Wahl bei kleinen Waschräumen oder niedrigen Frequenzen - zum Beispiel in Arztpraxen, Teeküchen oder Klassenzimmern. Geeignet für Handtuchpapier in V-Falz, maximale Tuchbreite 24 cm. Highlights: zeitloses Design, übersichtliche Füllstandsfenster in der Front, mit Satino Standard- und Permanentschlüsse. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | ca. 150 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, wepa falthandtuchspender, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Wepa Satino, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,64* | € 35,37* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,50* | € 43,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,37* | € 44,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,54* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|