| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-331470 Herst.-Nr.: 331470 EAN/GTIN: 4000735720903 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender Satino by WEPA Mini 331470 Spendersystem PT4, 27x16,3x14,7cm (BxHxT), abschließbar, Kunststoff, weiß - Satino by Wepa Falthandtuchspender 331470 sind die perfekte Wahl für kleine Waschräume in Arztpraxen, Küchen oder Klassenzimmern. Das formschöne und zeitlose Design integriert sich leicht in seine Umgebung. Durch die Einzelblattausgabe wird der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt - für mehr Nachhaltigkeit im Waschraum. Geeignet für: V-Falz, System: PT4, Maße: 270 x 163 x 147 mm (B x H x T), Material: Kunststoff, Farbe: weiß, Ausführung: abschließbar, Füllstandsanzeige, platzsparend - speziell für kleine Waschräume geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, wepa falthandtuchspender, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, Satino by WEPA Falthandtuch Spender Mini, PT4, Falthandtuch, Mini-Falthandtücher, Handtücher, Falttuch, Faltpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,64* | € 35,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,50* | € 43,70* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,37* | € 44,99* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,54* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|