| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.1000261 Herst.-Nr.: tp.1000261 EAN/GTIN: 4049773116576 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Enganliegende und sportliche Passform Vorteile • Optimale Passform und sportliches Design • Ergonomisch geformtes Gestell passt sich optimal an jede Kopfform an • Genaue Passform verhindert, dass Fremdkörper oder Flüssigkeiten das Auge verletzen • Duosphärische Scheibe • Gekrümmte Scheibe ist komplett und perfekt optisch korrigiert, keine Korrektur durch Auge nötig • Perfekt berechnete optische Achse vermeidet Schwindel bei Durchsicht außerhalb des Sichtfeldes • Ermüdungserscheinungen der Augen werden vermieden • Besonders kratzfeste und beschlagfreie Scheiben • Patentierte "supravision Flutbeschichtung“"garantiert eine extrem hochwertige Beschichtung und eine beschlagfreie Scheibe (mind. 16 Sek.) • Extremer Kratzschutz und chemikalienbeständig auf der Außenseite Nano Clean-Effekt schützt die Brille vor Verschmutzungen und macht sie besonders reinigungsfreundlich • Integrierte uvex climazone-Technologie • Kleiner Raum unter der Nase und Luftschlitz bei Bügelscharnier lässt die Luft zirkulieren • Hochfunktionelles Bügel-Konzept • Keine Druckstellen dank weichem Polycarbonat Norm • EN 166 • CAT II Anwendungsbereiche • Schleif- und Montagearbeiten, Baugewerbe, Automobilindustrie, verarbeitende Industrie, Werkstätten, Innen- und Außenbereiche etc. Merkmale • Ausführung: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, tp.1000261, Schleif, Montagearbeiten, Baugewerbe, Automobilindustrie, verarbeitende, Industrie, Werkstätten, Innen, Außenbereiche |
| | |
| |