Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Inspektionslampe / Stiftleuchte mit COB LED Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultra Bright LED Pocket COB Insperktionslampe RIL54
Ultra Bright LED Pocket COB Insperktionslampe RIL54
Artikel-Nr.:
     932-15389
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RIL54
EAN/GTIN:
     5055175237480
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED Inspektionslampe / Stiftleuchte mit COB LED Streifen
Ultra Bright LED Pocket COB Insperktionslampe RIL54

Arbeitsleuchte bestückt mit einer neuen Art an COB LED - kabellos, batteriebetrieben und magnetisch! Die ideale Inspektionslampe zum Beleuchten von dunklen und schwer zugänglichen Stellen, z.B. bei der Auto-Reparatur. Die Leuchte kann mit 3x Micro AAA Batterien oder alternativ mit 3x Micro Akkus betrieben werden. Im Lieferumfang sind bereits 3 Alkaline Batterien enthalten.

Technische Angaben:
Leuchtmittel: COB LED
Lichtstärke: 380 Lux
Lichtstärke: 110 Lumen (Alkaline)
Leuchtdauer: 7 h
Gehäuse: Kunststoff
Batteriebestückung: 3 x AAA
L/B/H: 165 / 30 / 17 mm
Gewicht: 55 g
VPE: 12er Display Thekendisplay
Farbe: blau
Enthaltenes Zubehör: 3 x AAA Batterie(n)
Enthaltenes Zubehör: Handschlaufe
Enthaltenes Zubehör: Magnethalter
Enthaltenes Zubehör: Halteklammer
Lichtfarbe: weiß

Hersteller: RING
Hersteller-Nummer: RIL54

  • Inspektionslampe mit neuster COB Technik
  • LED Lampe in Stiftgröße
  • mit Magnet für freies arbeiten
  • Inkl. Micro AAA Batterien
  • erstaunlich viel Licht für diese PenLight Lampe

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe led, handlampe, RING Taschenlampe, LED Inspektionslampe / Stiftleuchte mit COB LED Streifen, Ultra Bright LED Pocket COB Insperktionslampe RIL54, RING Taschenlampe RIL54 RIL54, 026-15389-ultra-bright-led-pocket-cob-lampe-ring-worklight-cob-led-inspektionslampe-arbeitsleuchte-magnetisch-inspektionsleuchte-arbeits-lampe-led-lampe-taschenlampe-arbeitslampe-allroundmax-ring-ril54-mini-led-arbeitslampe-taschenlampe-ril54-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 9,96*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 6,80*
€ 10,38*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 11,30*
7 Tage
23
€ 6,50*
ab € 8,22*
€ 12,45*
Lager 932
12
€ 5,50*
ab € 9,02*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ring Automotive
RT5148
ab € 2,24*
Ähnlich
Ring
RMS13
ab € 17,12*
Ähnlich
Ring
RT5158
ab € 3,49*
Ähnlich
Ring
RT5195
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.