Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenleuchte Satz=12Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5046719
Herst.-Nr.:
     141114
EAN/GTIN:
     5055175237480
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die ultrahelle Inspektionslampe Pocket Light ist extrem robust. Die Leuchte hat einen integrierten, drehbaren und magnetischen Clip zur flexiblen Befestigung. Die Leuchte ist extrem robust und dank der Polykarbonat- und ABS-Konstruktion liegt die Leuchte gut in der Hand. Im Lieferumfang ist eine praktische Handschlaufe enthalten. Ring Automotive Inspektionsleuchten gehören zu den qualitativ hochwertigsten Inspektionslampen, die durch höchste Standards überzeugen und neue Maßstäbe im LED-Inspektionslampen-Bereich setzen. Die Ring Inspektionslampen können sowohl für die Reparatur als auch für die Fehlersuche eingesetzt werden. Was es auch zu tun gibt: Ring Automotive hat immer die richtige Inspektionslampe für Sie. Hell, tragbar, aufladbar und robust genug, um Öl, Schmutz und raues Handling in einer Werkstatt auszuhalten. Breite: 30 mm, Stromversorgung: Batterie, mit Anschlussleitung und Stecker: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, mit CEE-Stecker: false, Länge: 165 mm, Höhe/Tiefe: 17 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Halterung: true, mit Ladestation: false, Schutzart (IP): IP40, mit Schutzabdeckung: false, mit Leuchtmittel: true, Farbtemperatur: 6500 K, Max. Systemleistung: 2,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 110 lm, Lichtfarbe: weiß, Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz: 7 h, mit Aufhängehaken: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hückmann Winfried GmbH
Produkt Typ:
141114
Ident Code:
141114
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe batterie, handlampe, arbeitslampe led, Taschenlampe (Ex-), Ex-Taschenleuchte, Ex-Taschenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
11
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 9,67*
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 6,80*
€ 10,06*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,62*
4 Tage
29
€ 6,50*
ab € 9,30*
€ 13,69*
3 Tage
12
€ 5,50*
ab € 9,52*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ring Automotive
RT5148
ab € 2,26*
Ähnlich
Ring
RIL83
ab € 12,83*
Ähnlich
Ring
RMS13
ab € 17,12*
Ähnlich
Ring
RT5158
ab € 3,43*
Ähnlich
Ring
RT5195
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.