Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30385 Wärmekissen , Ø 19 cm H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30385 Wärmekissen , Ø 19 cm H: 1,5 cm
APS 30385 Wärmekissen , Ø 19 cm H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30385
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30385
EAN/GTIN:
     4004133303850
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
dove grey
Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,18 kg
Passend zu:
30380, 30390
Material:
Baumwolle
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,65*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,65*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 8,00*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,11*
€ 8,19*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,40*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.