Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11010 GN 1/1 Rolltophaube 53 x 32,5 cm, H: 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11010 GN 1/1 Rolltophaube 53 x 32,5 cm, H: 19 cm
APS 11010 GN 1/1 Rolltophaube 53 x 32,5 cm, H: 19 cm
APS 11010 GN 1/1 Rolltophaube 53 x 32,5 cm, H: 19 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11010
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11010
EAN/GTIN:
     4004133110106
Suchbegriffe:
GN-Abdeckhaube
Gastronorm-Abdeckhaube
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Polycarbonat , verchromter Kreuzgriff , leichtgängig auf- und
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
1,46 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,72*
€ 41,99*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 42,25*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,78*
€ 50,64*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 47,44*
€ 58,49*
€ 5,50*
ab € 46,43*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-40150
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.