Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, schwarz
1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, schwarz
1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-720003
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-720003
EAN/GTIN:
     4042943174765
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph
stromschiene
deko light stromschiene

1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Elegantes und kompaktes Mini-Design
  • Produktart: 1-Phasen Stromschiene
  • Nennstrom: 16 A
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 2,62∕ 2,22∕ 100 cm
  • Artikelnummer: D-720003
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einfache Montage
  • Viele verschiedene Konstruktionsformen möglich
  • Kompakte Bauform durch 1 Stromphase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,47*
€ 23,59*
€ 8,50*
ab € 23,97*
€ 23,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,88*
€ 44,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-720017
ab € 10,36*
Zubehör
Deko-Light
D-720019
ab € 10,36*
Zubehör
Deko-Light
D-720037
ab € 7,12*
Zubehör
Deko-Light
D-720033
ab € 2,51*
Zubehör
Deko-Light
D-720007
ab € 5,90*
Zubehör
Deko-Light
D-720009
ab € 5,80*
Zubehör
Deko-Light
D-720011
ab € 16,48*
Zubehör
Deko-Light
D-720013
ab € 10,33*
Zubehör
Deko-Light
D-720015
ab € 3,74*
Zubehör
Deko-Light
D-720035
ab € 8,28*
Zubehör
Deko-Light
D-720025
ab € 14,44*
Zubehör
Deko-Light
D-720021
ab € 14,45*
Zubehör
Deko-Light
D-720027
ab € 14,44*
Zubehör
Deko-Light
D-720023
ab € 14,44*
Zubehör
Deko-Light
D-720029
ab € 20,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.