Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-720037
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-720037
EAN/GTIN:
     4042943176110

1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 2,6∕ 3∕ 7 cm
  • Zubehör: Montagezubehör incl
  • Artikelnummer: D-720037
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: graphitschwarz
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 6 A
  • Produktart: 1-Phasen Adapter
  • Belastungskraft max.: 100 N
  • Zubehör: Muttern incl
  • Material: Metall
  • Elegantes und kompaktes Mini-Design
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Einfache Montage
  • Zubehör: Trompeten Nippel incl
  • 230V Adapter zum Umbau von Leuchten
  • Lieferung inkl. Montagematerial (Trompetennippel, Flachmutter, Zugentlastung)
  • Belastbarkeit bis 1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 10,17*
€ 8,50*
ab € 7,11*
€ 10,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 19,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-720017
ab € 10,35*
Ähnlich
Deko-Light
D-720019
ab € 10,36*
Ähnlich
Deko-Light
D-720007
ab € 5,90*
Ähnlich
Deko-Light
D-720009
ab € 5,86*
Ähnlich
Deko-Light
D-720011
ab € 16,48*
Ähnlich
Deko-Light
D-720013
ab € 10,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-720015
ab € 3,71*
Ähnlich
Deko-Light
D-720025
ab € 14,44*
Ähnlich
Deko-Light
D-720021
ab € 14,41*
Ähnlich
Deko-Light
D-720023
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.