Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Stromschiene
>
Artikel
1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-D-720003
Hersteller:
Deko-Light
Herst.-Nr.:
D-720003
EAN/GTIN:
4042943174765
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene
1-Phasen Aufbaustromschiene D ONE, 230V, 1m, IP20, schwarz
Marke:
Deko-Light
Elegantes und kompaktes Mini-Design
Produktart:
1-Phasen Stromschiene
Nennstrom:
16 A
Material:
aluminium
IP-Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Größe:
B∕ H∕ T: 2,62∕ 2,22∕ 100 cm
Artikelnummer:
D-720003
Abgabemenge:
1 Stück
Einfache Montage
Viele verschiedene Konstruktionsformen möglich
Kompakte Bauform durch 1 Stromphase
... >
Schienensysteme 230 Volt
>
1-Phasen-HV Stromschienen
>
Deko-Light
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,49*
€ 23,69*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,97*
€ 23,97*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,60*
€ 44,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-Phasen 90°-Verbinder D ONE, links, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720017
€ 14,97*
Zubehör
1-Phasen 90°-Verbinder D ONE, rechts, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720019
€ 14,97*
Zubehör
1-Phasen Adapter D ONE, für Leuchtenmontage, inkl. Montagezubehör, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720037
€ 10,17*
Zubehör
1-Phasen Deckenbefestigung Flex D ONE, schwarz
Deko-Light
D-720033
€ 3,57*
Zubehör
1-Phasen Einspeiser D ONE, links, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720007
€ 8,37*
Zubehör
1-Phasen Einspeiser D ONE, rechts, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720009
€ 8,37*
Zubehör
1-Phasen Endkappe D ONE, schwarz
Deko-Light
D-720031
€ 2,37*
Zubehör
1-Phasen Flexeinspeiser D ONE, mit Deckenbaldachin, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720011
€ 23,78*
Zubehör
1-Phasen Längsverbinder D ONE, mit Einspeisemöglichkeit links-rechts, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720013
€ 14,97*
Zubehör
1-Phasen Mini-Längsverbinder D ONE, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720015
€ 5,37*
Zubehör
1-Phasen Seilabhängungshalter D ONE, mit 3m Abhängeseil, schwarz
Deko-Light
D-720035
€ 11,97*
Zubehör
1-Phasen T-Verbinder D ONE, links-links-rechts, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720025
€ 20,80*
Zubehör
1-Phasen T-Verbinder D ONE, links-rechts-rechts, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720021
€ 20,97*
Zubehör
1-Phasen T-Verbinder D ONE, rechts-links-links, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720027
€ 20,97*
Zubehör
1-Phasen T-Verbinder D ONE, rechts-rechts-links, IP20, schwarz
Deko-Light
D-720023
€ 20,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.