Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-143011
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143011
EAN/GTIN:
     4024163135085
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph weiß
stromschiene
slv stromschiene

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 100cm, Weiß

  • IP-Schutzart: IP20
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Gewicht: 0,514 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 3,5∕ 1,8 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 143011
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.
  • Produktart: 1-Phasen Aufbauschiene
  • Einsatzbereich: Wand
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich.
  • Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
  • Produkt kann mit einer handelsüblichen Metallbügelsäge auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Achten Sie auf einen geraden Schnitt!
  • Leiterquerschnitt: 4mm2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,55*
€ 20,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,73*
€ 20,60*
€ 8,50*
ab € 21,30*
€ 21,30*
3 Tage
71
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 22,16*
€ 5,46*
ab € 16,33*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
1004785
ab € 8,72*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,24*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143391
ab € 13,95*
Zubehör
SLV
143431
ab € 28,99*
Zubehör
SLV
143071
ab € 8,62*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,78*
Zubehör
SLV
143811
ab € 31,79*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,94*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,22*
Zubehör
SLV
1004785
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.