Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenabdeckung 2m weiß 1004785


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schienenabdeckung 2m weiß 1004785
Schienenabdeckung 2m weiß 1004785
Artikel-Nr.:
     6012-29754792
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004785
EAN/GTIN:
     4024163249355
Suchbegriffe:
Stromschienen Abdeckung
stromschienen abdeckung

Schienenabdeckung 2m weiß 1004785

Bei der SLV 1~ Schienen Abdeckung in schwarz mit einer Länge von 2 Metern handelt es sich um eine nicht elektrische Komponente für 1-Phasen-Systeme.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,60*
€ 12,60*
€ 8,50*
ab € 8,72*
€ 12,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9,44*
€ 13,57*
€ 5,46*
ab € 10,18*
€ 14,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,54*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143221
ab € 30,48*
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.