Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pendelleuchtenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91783117
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestück
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Adapter für Pendelleuchten
Pendelleuchten Adapter für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Durch den Adapter können viele systemfremde Hochvoltpendelleuchten angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
40 g
Design
Typ
Adapter
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,05*
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,52*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,22*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143391
ab € 13,99*
Zubehör
SLV
143431
ab € 28,75*
Zubehör
SLV
143071
ab € 8,62*
Zubehör
SLV
143081
ab € 8,62*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,76*
Zubehör
SLV
143811
ab € 31,84*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,94*
Zubehör
SLV
1006403
ab € 72,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.