Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Fußplatte, K1, für Schilderständer, 800 x 400 mm, 28 kg - 400x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5680/28
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     31991
EAN/GTIN:
     4250384702342
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schilderständer
Absperrschranke
Forstschranke

TL-Fußplatte nach K1 für Ihre individuellen Absperrlösungen im Betrieb und Straßenverkehr

Eigenschaften:

  • Material: Recyclingmaterial
  • Maße: 800 x 400 mm
  • Farbe: schwarz
  • Spezifikation: K1
  • Gewicht: 28 kg
  • zur Errichtung von Verkehrszeichen und Absperrungen

Einsteckmöglichkeiten:

  • 1x 40 x 40 mm
  • 1x 60 x 60 mm
  • 2x Ø 42 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
800.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
28.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, schake schilderständer, schilderständer, Straßenbau, Fußplatte, TL, K1, Bodenplatte, Sicherheitsfußplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 26,79*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 20,25*
€ 26,79*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 25,95*
€ 33,90*
5 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 35,14*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 35,71*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
38040_Schake
ab € 16,66*
Ähnlich
Schake
ab € 16,68*
Ähnlich
Schake
31NOX
ab € 31,37*
Ähnlich
Schake
ab € 20,54*
Ähnlich
Schake
ab € 132,72*
Ähnlich
Schake
ab € 246,09*
Ähnlich
Schake
ab € 31,11*
Ähnlich
Schake
ab € 21,35*
Ähnlich
Schake
31NOX-0
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.