Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte für Bake, HxBxT 120 x 850 x 400 mm, mit Einsatz für BASt-Bake.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte für Bake
Bodenplatte für Bake
Artikel-Nr.:
     103-582860
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     31NOX
EAN/GTIN:
     4250384746001
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
Bodenplatte für Bake, HxBxT 120 x 850 x 400 mm, mit Einsatz für BASt-Bake.

Inklusive Adapter für die Bake. Hochwertiger Recyclingkunststoff.

Zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren oder Bauzäunen. Mit seitlichen Tragegriffen für eine praktische Handhabung. BASt-zertifiziert (nur in Kombination mit Bakenleuchte und Sicherheitsbake - siehe Kombinationen).
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
30 kg
Produkttyp:
Zubehör für Leitbaken
Weitere Suchbegriffe: 582860 49, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Absperrungselement, Absperrungselemente, Bake, Baken, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Leitbake, Leitbaken, Sicherheitsbake, Sicherheitsbaken, Warnbake, Warnbaken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 31,51*
€ 41,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 41,82*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 39,27*
€ 51,93*
5 Tage
75
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 76,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 83,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
38040_Schake
ab € 16,73*
Ähnlich
Schake
ab € 16,66*
Ähnlich
Schake
31991
ab € 20,14*
Ähnlich
Schake
ab € 20,48*
Ähnlich
Schake
ab € 132,98*
Ähnlich
Schake
ab € 246,30*
Ähnlich
Schake
ab € 31,34*
Ähnlich
Schake
ab € 21,41*
Ähnlich
Schake
31NOX-0
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.