zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm ohne Verschraubung kranbar standfest durch 4 Füße Fußplatten werden über senkrechten Holm aufgesetzt und sind somit sicher fixiert Bestückung: bis zu 4 Fußp...
Schilderständer nach TL, Typ L - Schake verzinkte Stahlkonstruktion mit teleskopierbaren Innenrohren schwenkbare Füße Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern einfache Montage d...
Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm + 60 x 60 mm werden mit 2 Stellschrauben fixiert kranbar standfest durch 4 Füße jeweils mit 4 K1-Fußplatten (28 kg/ 30 kg) pro Seite stapelbar durch großen Büge...
Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm + 60 x 60 mm werden mit 2 Stellschrauben fixiert kranbar standfest durch 4 Füße Unterfahrhöhe von ca. 90 mm jeweils mit 4 K1-Fußplatten (28 kg / 30 kg) stapelba...
Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm + 60 x 60 mm werden mit 2 Stellschrauben fixiert kranbar standfest durch 4 Füße jeweils mit 4 K1-Fußplattten (28 kg / 30 kg) pro Seite stapelbar die unteren Fuß...
Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm werden mit einer Stellschraube fixiert kranbar standfest durch 4 Füße jeweils mit 4 K1 Fußplatten (28 kg / 30 kg) stapelbar Fußplatten werden über senkrechten H...
Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm + 60 x 60 mm werden mit 2 Stellschrauben fixiert kranbar standfest durch 4 Füße jeweils mit 4 K1-Fußplatten (28 kg / 30 kg) pro Seite stapelbar wird mit einem s...
für Verkehrszeichen aus Vierkant-Stahlrohr, verzinkt, 60 mm x 60 mm, 1,5 m lang, bzw. 50 mm x 50 mm 3,0 m lang, verschweißt auf eine Gesamtlänge von 4,50 m
TL-Fußplatte nach K1 für Ihre individuellen Absperrlösungen im Betrieb und Straßenverkehr Eigenschaften: Material: Recyclingmaterial Maße: 800 x 400 mm Farbe: schwarz Spezifikation: K1 Gewicht: 28 ...
reduziert Punktbelastung auf empfindlichen Belägen werkzeuglos unter die Füße der Schilderständer schieben Schuh wird durch eine Ausprägung am Fuß gehalten und kann nur durch Anheben entfernt werden
Material: Vierkantrohr, Stahl, verzinkt Gesamtlänge: 4500 mm Vierkantrohr: 50x 50 mm (3000 mm) und 60 x 60 mm (1500 mm) verschweißt auf der Gesamtlänge | zur Montage von Verkehrszeichen an der Schi...
Material: Stahl, verzinkt Grundmaße (LxB): 810 x 450 mm für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm zu Bestücken bis Gewichtsklasse K4 (entspricht bis zu 4 Fußplatten) | Fußplatten können gestapelt werden...
Material: Stahl, verzinkt Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück | zur deutlichen Reduzierung der Punktbelastung auf empfindlichen Belägen, heißem Asphalt und schlammigen oder unbefestigten Untergründen...