Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 1
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 1
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 2
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 3
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 4
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 5
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 6
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 7
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 8
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 9
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 10
Artikel-Nr.:
     8MLUH-8040-707
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-707
EAN/GTIN:
     4007126023964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm extra tiefe Stufen.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
7
Gesamthöhe aufgestellt:
212 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
150 cm
max. Arbeitshöhe:
350 cm
Gewicht netto:
7,5 kg
Gewicht brutto:
7,6 kg
Länge verpackt:
14 cm
Breite verpackt:
53 cm
Höhe verpackt:
232 cm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Haushaltsleiter, Stehleiter, Sicherheitsleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8MLUH
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 155,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 167,26*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 167,28*
€ 4,95*
ab € 139,96*
€ 174,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.