Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stufen-Stehleiter L80 ComfortLine, Standhöhe 1,50 m 204808-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204808-YY
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040707
EAN/GTIN:
     4007126023964
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo Stufen-Stehleiter L80 ComfortLine, Standhöhe 1,50 m Schritt für Schritt sicher handwerken: Die Stufen-Stehleiter Hailo L80 ComfortLine bietet neben der praktischen Ablageschale für Werkzeug eine wetterfest verzinkte, profilierte Stahlplattform. Anti-Rutsch-geriffelte XXL-Alu-Stufen mit extratiefer Standfläche erhöhen zusätzlich die Trittsicherheit. XXL-Aluminiumstufen mit Anti-Rutsch-Profil und extratiefer Standfläche Parallele Holme für Kniefreiheit Multifunktions-Ablageschale inkl. Eimerschlaufe Rutschsichere Hailo EasyClix Basic-Füße (wechselbare Füße passend zum Bodenbelag) Gesamtlänge = 2,12 m Stufen/Sprossen Anzahl = 7 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 1,50 m Arbeitshöhe = 3,50 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = Stahl-Seile
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.50 m
Gesamtlänge:
2.12 m
Spreizsicherung Art:
Stahl-Seile
Standhöhe:
1.50 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
7
Aufstieg:
einseitig
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
2320.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
7.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL 2-Mann-Hand
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 155,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 167,26*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 167,28*
€ 4,95*
ab € 139,96*
€ 174,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.