Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Hailo L80 ComfortLine, EN 131, mit Multifunktionsschale & XXL-Stufen, bis 150 kg, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124459
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-707
EAN/GTIN:
     4007126023964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Stufenstehleiter L80 ComfortLine von Hailo wurde aus Aluminium und Stahl gefertigt und ist mit bis zu 150 kg belastbar. Sie verfügt über eine praktische Multifunktions-Ablageschale für Werkzeuge oder andere Utensilien und ist in verschiedenen Ausführungen der Stufenanzahl erhältlich.

Die Stahl-Plattform der L80 ComfortLine ist mit einer Anti-Rutsch-Riffelung versehen und die ebenso rutschsicheren XXL-Stufen punkten mit einer extratiefen Standfläche von 130 mm.

Die rutschfesten EasyClix Basic-Füsse sorgen zusätzlich für einen sicheren Stand der mit 3 Jahren Garantie versehenen und der Sicherheitsnorm EN 131 entsprechenden Stufenstehleiter L80 ComfortLine von Hailo.

Weitere Details:

  • Multifunktions-Ablageschale für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien
  • 130 mm tiefe XXL-Stufen
  • Rutschsichere EasyClix Basic-Füsse
  • Anti-Rutsch-Riffelung auf der Stahl-Plattform und den Stufen
  • Entspricht der Sicherheitsnorm EN 131
  • Belastbar mit bis zu 150 kg
  • Material: jeweils Aluminium und Stahl
  • In verschiedenen Varianten der Stufenanzahl verfügbar
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, 124459, 124459-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Trittleiter, Anlegeleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 155,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 167,26*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 167,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 139,96*
€ 174,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.