Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stehleiter L80 ComfortLine 8040-707 7Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-191031300
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-707
EAN/GTIN:
     4007126023964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rutschsicherer Steckfuß. Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen. Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln. Platzsparend zusammengeklappt durch Parkbucht in den Stufen. Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör). XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche. Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung. Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme. Sichere HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Für den privaten und gewerblichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
L80 Comfortline
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehleiter L80 Comfortline
Maße:
53 x 212 x 132 cm (B x H x T)
max. Arbeitshöhe:
3,5 m
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Normnummer:
DIN EN 131
Gewicht:
7,5 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Anzahl der Stufen:
7 Stufen
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Haushaltsleitern, Klapptritte, Leitern, Sicherheitsleitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 155,15*
Lager 1682
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 167,26*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 167,28*
€ 4,95*
ab € 139,96*
€ 174,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.