Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Tegera® 139 Größe 15


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 139
Tegera® 139
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006520010
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     139-15
EAN/GTIN:
     7392626046245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe

Handschuh Tegera® 139 Cat. II

Hitzeschutzhandschuh, Gefüttert, 0,9-1,1 mm, Spaltnarbenrindleder, Baumwolle, KEVLAR® fiber, Cat. II, schwarz, gelb, Verstärkter Zeigefinger, Verstärkte Finger und Daumen, Bündchen 180°, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2003, 4244 EN 407:2004, 41324X

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
  • Verstärkter Zeigefinger
  • Verstärkte Finger und Daumen
  • Reflex

Herausragende Merkmale:

  • sehr guter Schutz
  • gutes Fingespitzengefühl
  • robust
  • gute Passform
Weitere Informationen:
Größe:
15
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,68*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 12,78*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 14,05*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 6 Paar
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626049482
ab € 9,14*
Ähnlich
Ejendals
7392626039339
ab € 9,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626039346
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039353
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039360
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039377
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039384
ab € 9,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626039391
ab € 9,14*
Ähnlich
Ejendals
7392626046238
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.