Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras MOTION TEX VIZ PLUS Multifunktionsjacke 5in1 neongelb/marine XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitras 7179
Nitras 7179
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3310015110010
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7179
EAN/GTIN:
     4059904191297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

NITRAS MOTION TEX VIZ

- Multifunktions-Warnschutzjacke neonorange/marineblau
- fünf Tragemöglichkeiten

Jacke außen:
- Warnschutz-Parka neonorange
- 230 g/qm
- weicher Fleece-Stehkragen
- windabweisend
- wasserdicht
- verschweißte Nähte
- verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss
- Gummizug im Saum für optimalen Sitz
- integrierte Kapuze
- umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper außen
- Innen-, Brust- und Seitentaschen

Jacke innen: Außenseite Warnschutz-Softshelljacke
- 140 g/qm
- windabweisend
- wasserdicht
- verschweißte Nähte
- weiches Softshell-Material
- neonorange
- umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- durchgängiger YKK-Reißverschluss
- Seitentaschen

Jacke innen: Innenseite Steppjacke
- marineblau
- zwei Seitentaschen
- besonders wärmend
- abnehmbare Ärmel
- für jede Wetterbedingung

komplette Jacke:
- Wassersäule: > 1.300 mm
- Comfort fit

Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
gelb | blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8BZC4
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,29*
€ 137,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,65*
€ 155,88*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-S
ab € 92,75*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-M
ab € 92,99*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-L
ab € 92,58*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-XL
ab € 92,94*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-2XL
ab € 92,71*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-3XL
ab € 92,29*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-4XL
ab € 92,48*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-5XL
ab € 92,21*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-XS
ab € 92,28*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-S
ab € 92,43*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-M
ab € 92,77*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-L
ab € 92,99*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-XL
ab € 92,40*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-2XL
ab € 92,33*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-3XL
ab € 92,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.