Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Multifunktions-Warnschutzjacke, neonorange / marineb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408340
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7179-4121-S
EAN/GTIN:
     4059904191488
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Multifunktions-Warnschutzjacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), fünf Tragemöglichkeiten, Jacke außen: Warnschutz-Parka, 230 g/qm, weicher Fleece-Stehkragen, windabweisend, wasserdicht, verschweißte Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, Gummizug im Saum für optimalen Sitz, integrierte Kapuze, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Jacke innen: Außenseite Warnschutz-Softshelljacke, 140 g/qm, windabweisend, wasserdicht, verschweißte Nähte, weiches Softshell-Material, neonorange, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss, Seitentaschen, Innenseite Steppjacke, marineblau, zwei Seitentaschen, besonders wärmend, abnehmbare Ärmel, für jede Wetterbedingung, komplette Jacke: Wassersäule: 10.000 mmH2O, Comfort fit
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
neonorange
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,69*
€ 137,86*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 155,40*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-XS
ab € 92,82*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-S
ab € 92,45*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-M
ab € 92,66*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-L
ab € 92,62*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-XL
ab € 92,60*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-2XL
ab € 92,43*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-3XL
ab € 93,01*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-4XL
ab € 92,39*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-5XL
ab € 92,55*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-XS
ab € 92,58*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-M
ab € 92,52*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-L
ab € 92,66*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-XL
ab € 92,41*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-2XL
ab € 92,30*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-3XL
ab € 92,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.