Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Multifunktions-Warnschutzjacke, neonorange / marineb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408342
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7179-4121-L
EAN/GTIN:
     4059904191501
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Multifunktions-Warnschutzjacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), fünf Tragemöglichkeiten, Jacke außen: Warnschutz-Parka, 230 g/qm, weicher Fleece-Stehkragen, windabweisend, wasserdicht, verschweißte Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, Gummizug im Saum für optimalen Sitz, integrierte Kapuze, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Jacke innen: Außenseite Warnschutz-Softshelljacke, 140 g/qm, windabweisend, wasserdicht, verschweißte Nähte, weiches Softshell-Material, neonorange, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss, Seitentaschen, Innenseite Steppjacke, marineblau, zwei Seitentaschen, besonders wärmend, abnehmbare Ärmel, für jede Wetterbedingung, komplette Jacke: Wassersäule: 10.000 mmH2O, Comfort fit
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
neonorange
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 6,90*
ab € 92,44*
€ 138,37*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,14*
€ 156,25*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-XS
ab € 92,81*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-S
ab € 92,75*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-M
ab € 92,26*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-L
ab € 92,57*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-XL
ab € 92,83*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-2XL
ab € 92,67*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-3XL
ab € 92,77*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-4XL
ab € 92,65*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4021-5XL
ab € 92,16*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-XS
ab € 92,29*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-S
ab € 92,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-M
ab € 93,02*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-XL
ab € 92,75*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-2XL
ab € 92,24*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7179-4121-3XL
ab € 92,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.