| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000474192-NW Herst.-Nr.: 101240 EAN/GTIN: 7310791202693 |
| |
|
| | |
| Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen! Weitere technische Eigenschaften: · Material: Tissue · passend für: 9000 474 183 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrzweck Tücher, 2-lagig, perforiert | Gebinde: | Rolle | Inhalt: | 6 | Farbe: | weiß | Länge ca.: | 160 m | Breite ca.: | 215 mm | Marke: | TORK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, Handtuch, Handtücher, Papiertuch, Papiertücher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 9,60* | € 12,77* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,03* | € 14,74* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,14* | € 15,00* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,35667* | € 15,14667* | | | | Lager 89Y5C | | | | 6 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 12,0805* | € 16,1305* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 96,783* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|