Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 101240 Handtuchrolle TORK Mehrzweck Tücher, 2-lag., perforiert L160ca.mxB21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORK 101240 Handtuchrolle TORK Mehrzweck Tücher, 2-lag., perforiert L160ca.mxB21
TORK 101240 Handtuchrolle TORK Mehrzweck Tücher, 2-lag., perforiert L160ca.mxB21
TORK 101240 Handtuchrolle TORK Mehrzweck Tücher, 2-lag., perforiert L160ca.mxB21
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302214
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     101240
EAN/GTIN:
     7310791202693
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Handtuchrolle TORK Mehrzweck,2-lag.,perfor. hochweiß L160ca.mxB215ca.mm 6RL./VE Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Tissue· passend für: 9000 474 183
Weitere Informationen:
eClassID:
29130102
HerstellerNr:
101240
Werksnummer:
9000474192
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
215,00
Gewicht netto Kg:
1,452000
Gewicht brutto Kg:
1,452000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hochweiß
Produktart:
Handtuchrollen
Ausfuehrung:
passend für 9000 474 183
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
723
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,60*
€ 12,85*
2 Tage
1032
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 14,83*
Lager 1955
1032
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,14*
€ 15,09*
8 Tage
360
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,35667*
€ 15,23667*
5 Tage
1104
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 12,0805*
€ 16,2305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
129265
ab € 5,56*
Sonstiges
Tork
559000
ab € 34,86*
Sonstiges
Tork
101221
ab € 5,6291*
Sonstiges
Tork
452 847
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.