| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4701030371-NW Herst.-Nr.: 11655005 EAN/GTIN: 4260042671385 |
| |
|
| | |
| nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · komfortable Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g Weitere Informationen: | | Farbe: | signalblau | Kopfumfang: | 51-64 cm | Marke: | VOSS | Ausführung: | 6-Punkt | Material: | Polyethylen | Norm: | EN 397 | PSA-Kategorie: | II | Gewicht ca.: | 255 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm visor light blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,96* | € 8,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,84* | € 8,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,95* | € 8,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,96* | € 8,82* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,359* | € 9,399* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|