Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Helmhalterung, mit 4-Punkt-Positionsrasterung, Aluminium, 235x210x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-232961
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKHH003
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Helmhalterung
helmhalterung visier
helmhalterung
Universal-Helmhalterung, mit 4-Punkt-Positionsrasterung, Aluminium, 235x210x20mm

Universal-Helmhalterung, Klappgelenk mit 4-Punkt-Positionsrasterung, Schutzscheibenbefestigung mit Drehverschluss, Befestigung der Halterung am Helm mittels robuster Zugfeder, Material: Aluminium, Format: 235 x 210 x 20 mm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Zubehör
Gewicht:
<200 g
Weitere Suchbegriffe: Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzhelme, Persönliche Schutzausrüstung, Kopfschutz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 16,33*
1 Tag
56
1
€ 5,50*
ab € 12,72*
€ 16,33*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 12,66*
€ 16,35*
1 Tag
56
5
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 16,61*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 21,93*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKVI002
ab € 7,03*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKVI007
ab € 15,49*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKVI102
ab € 7,00*
Sonstiges
Aschua
GFKVI001-2
ab € 49,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.