Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Lackierpinsel Gr.mm 60 2,5 Zoll schwarze Mischb.Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000817397-NW
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     55125
EAN/GTIN:
     4250560502360
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Borstenlänge:
55 mm
Qualität:
Maler
Größe:
2,5 ″
Stärke:
10.
Größe mm:
60 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
153
12
€ 8,90*
ab € 2,382*
€ 3,092*
5 Tage
153
12
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,16*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,27*
3 Tage
153
12
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,46*
7 Tage
165
12
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,092*
€ 3,679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,012*
€ 3,584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,882*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,382*
€ 2,835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55110
ab € 0,63*
Ähnlich
k.A.
55115
ab € 1,16*
Ähnlich
k.A.
55120
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
55130
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.