Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 55125 Maler-Lackierpinsel Größe mm 60 2,5 " schwarze Mischborste Maler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 55125 Maler-Lackierpinsel Größe mm 60 2,5 " schwarze Mischborste Maler
NÖLLE 55125 Maler-Lackierpinsel Größe mm 60 2,5 " schwarze Mischborste Maler
NÖLLE 55125 Maler-Lackierpinsel Größe mm 60 2,5 " schwarze Mischborste Maler
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275063
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817397
EAN/GTIN:
     4250560502360
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Maler-Lackierpinsel Gr.mm 60 2,5 Zoll schwarze Mischb.Maler NÖLLE flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4000817397
Werksnummer:
4000817397
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,085000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe mm 60 2,5 ?
Produktart:
Maler-Lackierpinsel
Ausfuehrung:
Maler
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
153
12
€ 8,90*
ab € 2,382*
€ 3,092*
Lager 1955
153
12
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,16*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,27*
3 Tage
153
12
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,46*
6 Tage
165
12
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55110
ab € 0,63*
Ähnlich
k.A.
55115
ab € 1,16*
Ähnlich
k.A.
55120
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
55130
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.