Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray klarlack seidenmatt 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000354206-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448605591
Suchbegriffe:
Hochglanzlack
Klarlack
Mattlack
Seidenglanzlack
Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
seidenmatt
Farbe:
klarlack
Marke:
PROMAT CHEMICALS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, klarlack 400 ml, klarlack, mattlack klarlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
391
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,78*
€ 5,05*
Lager 89Y5C
651
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,964*
€ 5,274*
5 Tage
651
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 5,42*
3 Tage
651
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 5,85*
5 Tage
651
6
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,40*
€ 6,02*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,274*
€ 6,276
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 5,184*
€ 6,169
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,954*
€ 5,895
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,754*
€ 5,657
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,494*
€ 5,348
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 3,964*
€ 4,717
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 31,644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354208
ab € 3,83*
Ähnlich
PROMAT
4000354201
ab € 3,77*
Ähnlich
PROMAT
4000354207
ab € 3,63*
Ähnlich
PROMAT
4000354200
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354209
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354202
ab € 3,78*
Ähnlich
PROMAT
4000354205
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354204
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000354203
ab € 3,48*
Ähnlich
European Aerosols
744044
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.