Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000353514-NW Herst.-Nr.: PSMG3 / 2787531 EAN/GTIN: 4015000429207 |
| |
|
| | |
| gelförmig · tropft nicht · bis zu 10 Sekunden korrigierbar · wasserfest D3 nach DIN EN204 · hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit · sehr einfach in der Anwendung · auch für außen · für Verklebungen von Holz, Pappe, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Porzellan, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC) · NEU Art.-Nr. 4000 353 514: MINI-TRIO mit 3 praktischen Portionen, Inhalt 3x 1g-Tuben Weitere technische Eigenschaften: · Typ: PSMG3 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 x 1 g | Gebinde: | Tube | Temperaturbeständigkeit: | -20 bis +80 °C | Farbe: | transparent | Marke: | PATTEX |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Pattex, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,72* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,50* | € 3,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,51* | € 3,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,68* | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,8276* | € 3,6876* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,2512* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|