Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619330 Herst.-Nr.: 9H PSMG3 EAN/GTIN: 4015000429207 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber Ultra Gel Mini Trio.3x1g. Extra stark und flexibel. Stoß- und wasserresitent. Tropft nicht. Lösemittelfrei. Für Innen- & Außenbereich. Ideal für poröse Materialien und senkrechte Flächen. Geeignet für viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein, Gummi, Leder. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein, Gummi, Leder | ohne Lösungsmittel: | ja | auswaschbar: | nein | Packungsinhalt: | Tube à 3 g | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 11227573 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,72* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,50* | € 3,66* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,51* | € 3,67* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,68* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,8276* | € 3,6876* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|