Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976851342 Herst.-Nr.: PSMG3 / 2787531 EAN/GTIN: 4015000429207 |
| |
|
| | |
| PATTEX PSMG3 / 2787531 Sekundenkleber Ultra Gel 3x1g transp.Tube PATTEX gelförmig · tropft nicht · bis zu 10 Sekunden korrigierbar · wasserfest D3 nach DIN EN204 · hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit · sehr einfach in der Anwendung · auch für außen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23330105 | HerstellerNr: | PSMG3 / 2787531 | Werksnummer: | 4000353514 | Länge netto mm: | 12,00 | Breite netto mm: | 84,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sekundenkleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,72* | € 3,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,50* | € 3,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,51* | € 3,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,68* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,8276* | € 3,6976* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|