Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160280300 Herst.-Nr.: PSMG3 EAN/GTIN: 4015000429207 |
| | |
|
| | |
| Extra stark und flexibel. Ideal für poröse Materialien und senkrechte Flächen. Stoß- und wasserresistent. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ultra Gel MINI TRIO | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sekundenkleber Ultra Gel MINI TRIO | Produktverwendung: | Gummi, Leder, Porzellan, Holz, Papier, Kunststoff, Metall | Haftungsintensität: | hoch | Art des Auftragungshilfsmittels: | Punktdüse | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Drehkappenverschluss | Ausführung des Behälters: | Tube | Packungsmenge: | 3 x 1 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweise: | Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,58* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,66* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,8176* | € 3,6776* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,50* | € 3,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|