| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000353114-NW Herst.-Nr.: 301-48 EAN/GTIN: 4013142301481 |
| |
|
| | |
| Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur · Gesamtdicke: 0,16mm · Reißkraft: 37,92 N (10 mm) · Klebkraft: 4,52 N (10 mm) Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | leicht gekreppt | Temperaturbereich: | bis +80 °C | Marke: | KIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 48mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, 4013142301504, Feinkreppband, Kip, Kip 301, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,05* | € 5,28* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,38* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,21* | € 5,47* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 4,47* | € 5,77* | | | | Lager 89Y5C | | | | 20 | | € 8,90* | ab € 4,576* | € 5,846* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 116,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|