Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp leicht gekreppt natur 50 m 48 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feinkrepp leicht gekreppt natur 50 m 48 mm
Feinkrepp leicht gekreppt natur 50 m 48 mm
Feinkrepp leicht gekreppt natur 50 m 48 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083031
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-48
EAN/GTIN:
     4013142301481
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.48mm Rl.KIP Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur · Gesamtdicke: 0,16mm · Reißkraft: 37,92 N (10 mm) · Klebkraft: 4,52 N (10 mm)
Weitere Informationen:
eClassID:
24230309
HerstellerNr:
301-48
Werksnummer:
4000353114
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Feinkrepp
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 48 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 5,28*
2 Tage
320
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,38*
2 Tage
320
20
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 5,47*
Lager 1955
320
20
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 5,77*
5 Tage
320
20
€ 8,90*
ab € 4,576*
€ 5,846*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 115,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,67*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,03*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.