Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.30mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 30 mm breit, natur
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 30 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     1498-4000353102
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-30
EAN/GTIN:
     4013142301306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur· Gesamtdicke: 0,16mm· Reißkraft: 37,92 N (10 mm)· Klebkraft: 4,52 N (10 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +80 °C
Marke:
KIP
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
32
€ 5,50*
ab € 2,67*
€ 3,41*
Lager 1498
256
32
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,52*
1 Tag
256
32
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,55*
6 Tage
256
32
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 3,75*
3 Tage
192
8
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 3,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 112,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,03*
Ähnlich
Kip
301-48
ab € 4,05*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.