Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-6 o.Gestänge GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000255073-NW
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102789
EAN/GTIN:
     4042938027892
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · optische Schließkraftanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
48 mm
Schließerlänge:
287 mm
Marke:
GEZE
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
392
€ 5,99*
ab € 57,68*
€ 70,88*
3 Tage
393
€ 4,99*
ab € 57,21*
€ 71,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,03*
€ 74,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 74,36*
Lager 89Y5C
392
€ 8,90*
ab € 62,981*
€ 76,201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,201*
€ 90,679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,231*
€ 89,525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,451*
€ 85,027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,571*
€ 81,599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,981*
€ 74,947
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,47*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 54,07*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.