Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 102789 Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-6 ohne Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 102789 Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-6 ohne Gestänge
GEZE 102789 Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-6 ohne Gestänge
GEZE 102789 Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-6 ohne Gestänge
GEZE 102789 Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-6 ohne Gestänge
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244982
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102789
EAN/GTIN:
     4042938027892
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-6 o.Gestänge GEZE obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · optische Schließkraftanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene TürenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
102789
Werksnummer:
3000255073
Länge netto mm:
336,00
Breite netto mm:
78,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
2,497000
Gewicht brutto Kg:
2,497000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 1-6
Produktart:
Scherentürschließer
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
392
€ 5,99*
ab € 57,68*
€ 70,88*
3 Tage
393
€ 4,99*
ab € 57,21*
€ 71,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,03*
€ 74,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 74,36*
5 Tage
392
€ 8,90*
ab € 62,981*
€ 76,201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,47*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 54,07*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.